NS8500-21T 1-1/4IN IDL https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-NKW-SP-11-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnek1TOHhNRGN3TWpVMU1URTROelE0Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWDFOUVh6RXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MWMyYjg5YTA4NWQzY2EyY2EyNzE2Nzc4YmI4MTNhZTNmZmRjZTI5ZjRiM2Y1ZjJjMmI1ZWY4N2U2Y2YzNjk
19435348 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS8500-21T 1-1/4IN IDL

描述

REXNORD NS8500-21T 1-1/4IN IDL

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 5.1" Outside Diameter; 5.1" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway

制造商部件号

NS8500-21T 1-1/4IN IDL

BDI部件号
19435348

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699410754
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028676
重量/磅
0.58
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 5.1" Outside Diameter; 5.1" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
节圆直径
5.1 英寸 | 129.54 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
5.1 英寸 | 129.54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新