NS8500-24T-1-15/16IN-I-PA 614-186-13 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-NKW-SP-13-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNVpTOHhNRGN3TWpVMU16QTRPREF6TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWDFOUVh6RXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4YzBlYTBjMDY3MjRkZjhiNGQ5NDcxMmNiNWZkYTU5YTgzMTA5ZDQyZTMxMTk4ZjRhMTA2MDljMGYyYWFlZGM
24115484 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS8500-24T-1-15/16IN-I-PA 614-186-13

描述

REXNORD NS8500-24T-1-15/16IN-I-PA 614-186-13

Conveying Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 5.84" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway

制造商部件号

NS8500-24T-1-15/16IN-I-PA 614-186-13

BDI部件号
24115484

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699408768
重量 / Kilogram
0.309
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028688
重量/磅
0.68
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 5.84" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
外径
5.84 英寸 | 148.336 毫米
节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新