NS8500-24T-30MM-1KW-PA https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-KW-8-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJobFpTOHhNRGN3TWpVMU5ETXdNRFEwTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZTMWRmT0Y4ek1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1OTRjMTMyZjQ4NzI3NWRiNTNjMmYyZmM5MTE3MWY1MDkxYTM5ODBkOTNiYWYwOGRjNGRhODM1MzE4NzUxM2Mw
21595988 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS8500-24T-30MM-1KW-PA

描述

REXNORD NS8500-24T-30MM-1KW-PA

Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 19.05MM Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8MM Outside Diameter; 148.3MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS8500-24T-30MM-1KW-PA

BDI部件号
21595988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699262209
重量 / Kilogram
0.517
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028696
重量/磅
0.52
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 19.05MM Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8MM Outside Diameter; 148.3MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
5.839 英寸 | 148.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新