NS8500-25T 1-1/4IN IDL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-8500SGNS-BC-PL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnellTODVNekUxTURNMU16UTVNREl5TG1wd1p3fGM3NTMzNTQ0OGNiMGFiYTA3ZWI5OTkwNGZkNTM5YzlhNGM0NWQ4YjQ2MjRmMGE0OTQ4ODEwZGZiNTFlOWIyNjI
19435352 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS8500-25T 1-1/4IN IDL

描述

REXNORD NS8500-25T 1-1/4IN IDL

1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS8500-25T 1-1/4IN IDL

BDI部件号
19435352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699409581
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Idler Bores are Slightly Oversized
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS8500-25T
重量/磅
0.78
详细描述
1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
6.09 英寸 | 154.686 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
6.04 英寸 | 153.416 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新