REXNORD
REXNORD
NS8500-25T 2IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS8500-25T 2IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 2" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS8500-25T 2IN KWSS
BDI部件号
19435353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS8500-25T-2IN-KWSS/p/19435353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699262216
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028705
重量/磅
0.78
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
6.04 英寸 | 153.42 毫米
外径
6.09 英寸 | 154.686 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米