https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-NKW-SP-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMVpDOHhNRGN3TWpVMU56YzNNemcxTkM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWDFOUVh6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWU2ODk5OWYxZGFiMjQwNGIzZTc4NGFlNTFjMmQwMDg1NDBhZDIxMzY1OTQ5MzZjZmIxYjZjNjE2ZGMwYTUwNA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-NKW-SP-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMVpDOHhNRGN3TWpVMU56YzNNemcxTkM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWDFOUVh6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWU2ODk5OWYxZGFiMjQwNGIzZTc4NGFlNTFjMmQwMDg1NDBhZDIxMzY1OTQ5MzZjZmIxYjZjNjE2ZGMwYTUwNA
REXNORD
REXNORD
NS8500-25T-30MM-I-PA 614-192-5
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS8500-25T-30MM-I-PA 614-192-5
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 19.05MM Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 6.04MM Outside Diameter; 154.686MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
NS8500-25T-30MM-I-PA 614-192-5
BDI部件号
24115541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS8500-25T-30MM-I-PA-614-192-5/p/24115541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699409680
重量 / Kilogram
0.353
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028708
重量/磅
0.78
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 19.05MM Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 6.04MM Outside Diameter; 154.686MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
6.09 英寸 | 154.686 毫米
节圆直径
6.04 英寸 | 153.42 毫米