NS8500-25T-40MM-S-PA 614-193-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-SQ-NKW-93-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJobE55OHhNRGN3TWpVMU9UQXhPVEF6T0M5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5VFVWOU9TMWRmT1ROZk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwM2I5M2UwZjcwMGIyNjI3ZDcwYTEyNDI1ODdiZjliM2UyZTY4MzNkNmVlMWZjZGQ3N2Y0ZWQxMTFmN2QyMDNl
24115553 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS8500-25T-40MM-S-PA 614-193-2

描述

REXNORD NS8500-25T-40MM-S-PA 614-193-2

Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 19.05MM Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.04MM Outside Diameter; 154.686MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway

制造商部件号

NS8500-25T-40MM-S-PA 614-193-2

BDI部件号
24115553

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699262278
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028712
重量/磅
0.78
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 19.05MM Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.04MM Outside Diameter; 154.686MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
节圆直径
6.04 英寸 | 153.42 毫米
外径
6.09 英寸 | 154.686 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新