NS8500-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-196-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-KW-96-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnME1TOHhNRGN3TWpVMk1EVTVNVGt3TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZTMWRmT1RaZk5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmY2Y4NDcyYmZjMTIwNzkyNGFkNzE3YTlmYjk5MjI4NTczMDJhZTMzOTdlMjA5MjgyY2QxMTI5NWQ0YzkzMDc4
24115702 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS8500-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-196-4

描述

REXNORD NS8500-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-196-4

Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.57" Outside Diameter; 6.521" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS8500-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-196-4

BDI部件号
24115702

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699409826
重量 / Kilogram
0.536
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
27
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028719
重量/磅
1.18
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.57" Outside Diameter; 6.521" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
6.57 英寸 | 166.878 毫米
节圆直径
6.521 英寸 | 165.633 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新