https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-KW-SP-11-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoaU1DOHhNRGN3TWpVek56TTVNakUxT0M5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOUxWMTlUVUY4eE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyY2U0NWI4YTdlZmU2ZmU5NDEyNTFlYmUyYzg3NGNiM2EyZGNmNTMzYTUxOTVjZTUwN2QyYjk3NmI5ZDNhYzI4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-KW-SP-11-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoaU1DOHhNRGN3TWpVek56TTVNakUxT0M5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOUxWMTlUVUY4eE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyY2U0NWI4YTdlZmU2ZmU5NDEyNTFlYmUyYzg3NGNiM2EyZGNmNTMzYTUxOTVjZTUwN2QyYjk3NmI5ZDNhYzI4
REXNORD
REXNORD
NS880-11T-1-1/2IN-KWSS-PA 614-101-11
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS880-11T-1-1/2IN-KWSS-PA 614-101-11
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 279 | 828 | 878 | 879 | 880 Modular - Flat Top Size; 11 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.299" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS880-11T-1-1/2IN-KWSS-PA 614-101-11
BDI部件号
24116380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS880-11T-1-1-2IN-KWSS-PA-614-101-11/p/24116380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699261981
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
279 | 828 | 878 | 879 | 880
齿数
11
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028723
重量/磅
0.66
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 279 | 828 | 878 | 879 | 880 Modular - Flat Top Size; 11 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.299" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.324 英寸 | 135.23 毫米
外径
5.299 英寸 | 134.595 毫米