https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-880-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNFpTOHhNREl3T0Rjek16YzVNREl6T0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRGd3WDBKRFgxQk1YMUpFWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmMTFlMDZkMjQ0ZjRhZTFkYzU0NWVmMWQ4ZjY0NjdlNTllZTQ0Yzg2MmEyOTE0ODJkNjlkYWIxYmI4ZDhjODRi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-880-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNFpTOHhNREl3T0Rjek16YzVNREl6T0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRGd3WDBKRFgxQk1YMUpFWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmMTFlMDZkMjQ0ZjRhZTFkYzU0NWVmMWQ4ZjY0NjdlNTllZTQ0Yzg2MmEyOTE0ODJkNjlkYWIxYmI4ZDhjODRi
REXNORD
REXNORD
NS880-12T 1-1/2IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS880-12T 1-1/2IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 279; 38.1" Pitch; 12 Teeth; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS880-12T 1-1/2IN KWSS
BDI部件号
18146044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS880-12T-1-1-2IN-KWSS/p/18146044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210105358
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
279
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.8
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 279; 38.1" Pitch; 12 Teeth; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
外径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米