NS880-12T 35MM KW https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-KW-SP-35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneVpDOHhNRGN3TURNNU16YzBNak0yTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOUxWMTlUVUY4ek5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTBkZmMxNjAzNTMwYjI0YjcyMDExYzY4MjNlM2Y1M2YwNWNiYmVmOGY2MjZjNjJjZmE5ZTRmNTQyMjJhYTNj
18141300 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS880-12T 35MM KW

描述

REXNORD NS880-12T 35MM KW

Conveying Chain Sprocket; 35MM Bore; 38.1MM Pitch; 279 | 828 | 878 | 879 | 880 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.796MM Outside Diameter; 147.32MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS880-12T 35MM KW

BDI部件号
18141300

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210871376
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
279 | 828 | 878 | 879 | 880
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028734
重量/磅
0.8
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 35MM Bore; 38.1MM Pitch; 279 | 828 | 878 | 879 | 880 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.796MM Outside Diameter; 147.32MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
外径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新