NS881-21T 1-1/4IN KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-881-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoa1ppOHhNREl3T0Rjek5EQTFNak00TWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRGd4WDBKRFgxQk1YMUpFWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTUyMjE1ZmUxZjJhMzZiYTAzMDUxN2NmMjIwOTYwYWE2Mzk0ZGNiOTU3OTNkZjkyNDVhOTY2OGU5YjA1MzQz
18146049 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS881-21T 1-1/4IN KWSS

描述

REXNORD NS881-21T 1-1/4IN KWSS

Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 881; 38.1" Pitch; 21 Teeth; 5.118" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS881-21T 1-1/4IN KWSS

BDI部件号
18146049

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210864804
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
881
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.9
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 881; 38.1" Pitch; 21 Teeth; 5.118" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米
外径
5.118 英寸 | 129.997 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新