https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-881SNS-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcwWlM4eE1EYzNNVEE1TXpBMk1UWTJNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9EZ3hVMDVUWDBKRFgxQk1YMUpPUkY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTExNDNkZWQ5YjdkMTc2ZGI0NDc2NTA1MzUxMTllNDU0OTdkMTBmOTBkM2E0OGQ1NjUwOWZiZGMzYTgxZmI0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-881SNS-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcwWlM4eE1EYzNNVEE1TXpBMk1UWTJNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9EZ3hVMDVUWDBKRFgxQk1YMUpPUkY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTExNDNkZWQ5YjdkMTc2ZGI0NDc2NTA1MzUxMTllNDU0OTdkMTBmOTBkM2E0OGQ1NjUwOWZiZGMzYTgxZmI0
REXNORD
REXNORD
NS881-27T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS881-27T 1-1/4IN KWSS
1-1/4" Bore; 881; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS881-27T 1-1/4IN KWSS
BDI部件号
18141319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS881-27T-1-1-4IN-KWSS/p/18141319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210106102
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
881
齿数
27
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS881-27T
重量/磅
1.3
详细描述
1-1/4" Bore; 881; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
6.504 英寸 | 165.202 毫米
外径
6.56 英寸 | 166.624 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米