REXNORD
REXNORD
NS882-12T-1-1/8IN-KWSS 614-29-51
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS882-12T-1-1/8IN-KWSS 614-29-51
Conveying Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.9" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS882-12T-1-1/8IN-KWSS 614-29-51
BDI部件号
24116464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS882-12T-1-1-8IN-KWSS-614-29-51/p/24116464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934790317
重量 / Kilogram
0.371
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
882 Series Molded Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10322788
重量/磅
0.82
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.9" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
外径
5.9 英寸 | 149.86 毫米