NS882-12T 1-3/16IN KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-880-RND-KW-SP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJobFl5OHhNRGN3TURNNU5qZ3lNalUxT0M5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRGd3WDFKT1JGOUxWMTlUVUY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWIzZTBmNGM1YTJjMGMwMWE1MzEzODQ4YTg4ZjI5M2IzYjczMjQ4MTgyMTQyMTE3Y2ZlNzFjYTEwYjIzMjg3Ng
18141563 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS882-12T 1-3/16IN KWSS

描述

REXNORD NS882-12T 1-3/16IN KWSS

Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.902" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS882-12T 1-3/16IN KWSS

BDI部件号
18141563

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210868949
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10019780
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.902" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.902 英寸 | 149.911 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新