NS882-12T 1-3/8IN KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-882SNS-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJneFlpODVNekUxTURNME1UTTJOakEyTG1wd1p3fGM5MmUyN2RhMGUwYzQwNmQ5N2NkMTdiZjgzNDQxY2M2OWE1YzQ1ZGJkNTQ3ZGRiMmUzZjEyMmUyN2U5OTcwOTQ
18146066 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS882-12T 1-3/8IN KWSS

描述

REXNORD NS882-12T 1-3/8IN KWSS

1-3/8" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.9" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS882-12T 1-3/8IN KWSS

BDI部件号
18146066

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210889043
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS882-12T
重量/磅
0.82
详细描述
1-3/8" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.9" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
5.9 英寸 | 149.86 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新