NS882-12T 1IN IDL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-882SNS-BC-PL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnMk5TODVNekUxTURNME1qWTNOamM0TG1wd1p3fGY1Yjc2MjIzYTZlZjc4YmY2ZmFmZTFlN2EyOTllNDdiMWEzYjhjYTMwNTcxODljMTU0MTBlMjQ5YmU5NjNhYzc
18146069 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS882-12T 1IN IDL

描述

REXNORD NS882-12T 1IN IDL

1" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.9" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS882-12T 1IN IDL

BDI部件号
18146069

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210123529
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Idler Bores are Slightly Oversized
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS882-12T
重量/磅
0.9
详细描述
1" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.9" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.9 英寸 | 149.86 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新