NS882-12T_30MM_1KW_PA https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-880-RND-KW-SP-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoa1lTOHhNRGN3TWpVMU9UUXhNakkxTkM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRGd3WDFKT1JGOUxWMTlUVUY4ek1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjOGJiMzg3YjY3NTQwNTE3OTU2M2ZmMTYwMWViNTFmZWJjMWFjOGQ2N2ExNDM4YTVkNzJjOTUwNWU0Y2M4Y2Ji
27352625 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS882-12T_30MM_1KW_PA

描述

REXNORD NS882-12T_30MM_1KW_PA

Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.796MM Outside Diameter; 149.86MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS882-12T_30MM_1KW_PA

BDI部件号
27352625

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 6

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210872052
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02304
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10019783
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.796MM Outside Diameter; 149.86MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
5.9 英寸 | 149.86 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新