REXNORD
REXNORD
NS882-12T 30MM KW NO SS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS882-12T 30MM KW NO SS
25MM Bore; 882 | 883; 38.1MM Pitch; 12 Teeth; 149.9MM Outside Diameter; 147.22MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS882-12T 30MM KW NO SS
BDI部件号
18146068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS882-12T-30MM-KW-NO-SS/p/18146068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210871277
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS882-12T
重量/磅
1
详细描述
25MM Bore; 882 | 883; 38.1MM Pitch; 12 Teeth; 149.9MM Outside Diameter; 147.22MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.22 毫米
外径
5.902 英寸 | 149.9 毫米