https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-IDLR-WHL-815-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcwT1M4eE1EYzJPVFkxTWpFMU5ETTVPQzlKVGtSU1JWaEJRMU5TV1ZoZlNVUk1VbDlYU0V4Zk9ERTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyOWFhNzA2ZDc1MzcwN2NhOGEzODMyZGM3MzgxOWNiNmJjZTZhYzU2ZDViZGEyMWUyZWVmZmM0ODY1NTBmMzk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-IDLR-WHL-815-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcwT1M4eE1EYzJPVFkxTWpFMU5ETTVPQzlKVGtSU1JWaEJRMU5TV1ZoZlNVUk1VbDlYU0V4Zk9ERTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyOWFhNzA2ZDc1MzcwN2NhOGEzODMyZGM3MzgxOWNiNmJjZTZhYzU2ZDViZGEyMWUyZWVmZmM0ODY1NTBmMzk
REXNORD
REXNORD
NT820-21T-1IN-I-LF
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NT820-21T-1IN-I-LF
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 820; 21 Teeth; 5.089" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Thermoplastic
制造商部件号
NT820-21T-1IN-I-LF
BDI部件号
21563709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NT820-21T-1IN-I-LF/p/21563709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210642327
重量 / Kilogram
0.223
Product Group - BDI
M02342
模块 - 平顶尺寸
820
齿数
21
轮毂类型
Not Available
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Equivalent Tooth Size 21
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 820; 21 Teeth; 5.089" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Thermoplastic
节距
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米