https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-101-8253-16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoalppOHhNRE0wTXpBMk1EY3dNVEl4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4WHpneU5UTmZNVFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyOGY1MTE3YmM5NmI4MGRjN2Y3M2RkYTBhMmU2MjFhMWRjZWJjMzJlZmFkYTA2YWUyMzFlNjI2NzAxMzM3M2E
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-101-8253-16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoalppOHhNRE0wTXpBMk1EY3dNVEl4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4WHpneU5UTmZNVFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyOGY1MTE3YmM5NmI4MGRjN2Y3M2RkYTBhMmU2MjFhMWRjZWJjMzJlZmFkYTA2YWUyMzFlNjI2NzAxMzM3M2E
REXNORD
REXNORD
NT820-21T-25MM-I-LF 101-8253-15
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NT820-21T-25MM-I-LF 101-8253-15
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 130.048MM Outside Diameter; 129.286MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
NT820-21T-25MM-I-LF 101-8253-15
BDI部件号
24109799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NT820-21T-25MM-I-LF-101-8253-15/p/24109799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210848613
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
820 Series Molded Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10012454
重量/磅
0.4
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 130.048MM Outside Diameter; 129.286MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; Grooved; No Split; No Keyway
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
节圆直径
5.09 英寸 | 129.286 毫米