https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMSPRCKT-QNB-UF-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobVppOHhNRFUxTmpFd056Y3hPRFk0Tmk5SlRrUlZRMDFUVUZKRFMxUmZVVTVDWDFWR1gxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdlYTRlZjg0OTJkNGEyZGNmMjkwY2IyOWYzY2FjMmQ3NmQzNWM3MmQ4NjI5NzYyYzEwMzUwNWM4Y2Y5ODYyYjU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMSPRCKT-QNB-UF-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobVppOHhNRFUxTmpFd056Y3hPRFk0Tmk5SlRrUlZRMDFUVUZKRFMxUmZVVTVDWDFWR1gxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdlYTRlZjg0OTJkNGEyZGNmMjkwY2IyOWYzY2FjMmQ3NmQzNWM3MmQ4NjI5NzYyYzEwMzUwNWM4Y2Y5ODYyYjU
UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
QNB ULTRAFIT Z15 PA6 LIGHT GREEN
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. QNB ULTRAFIT Z15 PA6 LIGHT GREEN
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; QNB Modular - Flat Top Size; 1" Pitch; 15 Teeth; A-No Hub Hub Type; Finished Bore; Square; 4.78" Outside Diameter; 4.82" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
QNB ULTRAFIT Z15 PA6 LIGHT GREEN
BDI部件号
27632199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/QNB-ULTRAFIT-Z15-PA6-LIGHT-GREEN/p/27632199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
QNB
齿数
15
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; QNB Modular - Flat Top Size; 1" Pitch; 15 Teeth; A-No Hub Hub Type; Finished Bore; Square; 4.78" Outside Diameter; 4.82" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节圆直径
4.82 英寸 | 122.428 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
4.78 英寸 | 121.412 毫米


