

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
QRS820A21 1-1/4 KW 2 SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR QRS820A21 1-1/4 KW 2 SS
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel
制造商部件号
QRS820A21 1-1/4 KW 2 SS
BDI部件号
21536791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/QRS820A21-1-1-4-KW-2-SS/p/21536791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Steel
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16-18 Standard Set Screw at 90 Deg
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
4.25
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米