对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

QRS820A21 1-1/8 KW 2 SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-820SG-A-RND-KW-STL-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnME5TOHhNRFF6TWpFNE16QTNORGcwTmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPREl3VTBkZlFWOVNUa1JmUzFkZlUxUk1YMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNzFiMDdiMzg1NWM2ZmRkZDIyYmEyZTdiNjNhMmJmYTQyMThhM2E0MjkyMzIwMmJkYWRiODJlNmZlZTAzM2Ey
21467741 顶板链和网带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

QRS820A21 1-1/8 KW 2 SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR QRS820A21 1-1/8 KW 2 SS

Conveying Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel

制造商部件号

QRS820A21 1-1/8 KW 2 SS

BDI部件号
21467741

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
1.95
Product Group - BDI
M00134
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Steel
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16-18 Standard Set Screw at 90 Deg
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
4.25
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新