QRS820A21P X 1-3/8 ALTD https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-820SG-A-RND-P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJneVlTOHhNRFF6TWpFNE16ZzJNVEkzT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPREl3VTBkZlFWOVNUa1JmVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjMmU3ZTY2NThmMmU3Zjg4MTUzNjEzMzU0ZWZmMzc2YTNmMmIwNTNlNWQxNTEzN2Y3NGMwNmJiMDBmNWViZWI
22540028 顶板链和网带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

QRS820A21P X 1-3/8 ALTD

描述

MARTIN SPROCKET & GR QRS820A21P X 1-3/8 ALTD

Conveying Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

QRS820A21P X 1-3/8 ALTD

BDI部件号
22540028

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16-18 Standard Set Screw at 90 Deg
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
4.25
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新