QRS820A27P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-820SG-A-PL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmhoWVM4eE1EYzJOemt5TXpBeE9UZ3dOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ESXdVMGRmUVY5UVRGOVNUa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlNDdlYTRmNTU5MmY3YzY0ZmNiOTllMDFjMjhlNGNmMmQxMmNiMGJkYTZjOTU2MGExMzg2NGNjNWM4NGE5M2M
610590 顶板链和网带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

QRS820A27P

描述

MARTIN SPROCKET & GR QRS820A27P

3/4" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

QRS820A27P

BDI部件号
610590

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950216966
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
27
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
最大孔径
1.5
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16-18 Standard Set Screw at 90 Deg
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
QRS820A27P
重量/磅
1.25
详细描述
3/4" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.504 英寸 | 165.202 毫米
外径
6.56 英寸 | 166.624 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新