https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RF20-B-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnNVlpOHhNRFF6TWpFNE5UUXpOREUwTWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa1l5TUY5Q1gxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY0ZjIxZDAyNThmOGRkYjU4MDAzNjFiMGM1ZDRmNTA2OWUwN2VmMzZlNGJiN2Q5NTI3ZDJhNDk5MWE2MzA1NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RF20-B-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnNVlpOHhNRFF6TWpFNE5UUXpOREUwTWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa1l5TUY5Q1gxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY0ZjIxZDAyNThmOGRkYjU4MDAzNjFiMGM1ZDRmNTA2OWUwN2VmMzZlNGJiN2Q5NTI3ZDJhNDk5MWE2MzA1NQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RF2060S-1B912TQ-TK
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF2060S-1B912TQ-TK ; 机械传动件/链轮
Conveying Chain Sprocket; RF2060; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.433" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
制造商部件号
TSUBAKI RF2060S-1B912TQ-TK
BDI部件号
24948404
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/RF2060S-1B912TQ-TK/p/24948404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
RF2060
齿数
12
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Steel
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
55MM
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Pitch | Hardened Teeth
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; RF2060; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.433" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.26 毫米
外径
5.433 英寸 | 138 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米