https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RF450-B-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNFpTOHhNRFF6TWpFNE5UQTNNelk1TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa1kwTlRCZlFsOVNVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUxYzY2MmFlYWU1MTZhZGRlYzhmNGZmOTg2ZWIyMTNmYzAxNGRiNTk2ZmY3NzlhZmY2NmQ2OWU0NTAwNWE3NTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RF450-B-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNFpTOHhNRFF6TWpFNE5UQTNNelk1TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa1kwTlRCZlFsOVNVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUxYzY2MmFlYWU1MTZhZGRlYzhmNGZmOTg2ZWIyMTNmYzAxNGRiNTk2ZmY3NzlhZmY2NmQ2OWU0NTAwNWE3NTQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RF450S12T-BWQ
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF450S12T-BWQ
Conveying Chain Sprocket; RF450; 4" Pitch; 12 Teeth; 15-63/64" Outside Diameter; 15.457" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
制造商部件号
RF450S12T-BWQ
BDI部件号
23952017
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/RF450S12T-BWQ/p/23952017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
RF450
齿数
12
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Steel
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
75MM
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Teeth
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; RF450; 4" Pitch; 12 Teeth; 15-63/64" Outside Diameter; 15.457" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
外径
15.984 英寸 | 406 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节距
4 英寸 | 101.6 毫米
节圆直径
15.457 英寸 | 392.6 毫米