AMMERAAL BELTECH
AMMERAAL BELTECH
SNB M2 16 TOOTH 1.5
AMMERAAL BELTECH AMMERAAL BELTECH
描述
AMMERAAL BELTECH SNB M2 16 TOOTH 1.5
Sprocket; 1.5" Square Bore; 16 Teeth; Straight Running | Back Flexing Flat Top Type
制造商部件号
SNB M2 16 TOOTH 1.5
BDI部件号
21543982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/SNB-M2-16-TOOTH-1-5/p/21543982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M00332
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
产品明细
Sprocket
产品规格
Sprocket; 1.5" Square Bore; 16 Teeth; Straight Running | Back Flexing Flat Top Type
详细描述
Sprocket; 1.5" Square Bore; 16 Teeth; Straight Running | Back Flexing Flat Top Type

