AMMERAAL BELTECH
AMMERAAL BELTECH
SNB-M2-Z12 1.5 SQ
AMMERAAL BELTECH AMMERAAL BELTECH
描述
AMMERAAL BELTECH SNB-M2-Z12 1.5 SQ
Sprocket; Conveying Chain; 1-1/2" Bore; K300 | K600 | K750; 1" Pitch; 12 Teeth; 4.06" Outside Diameter; 3.86" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Plastic
制造商部件号
SNB-M2-Z12 1.5 SQ
BDI部件号
21503175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/SNB-M2-Z12-1-5-SQ/p/21503175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
K300 | K600 | K750
齿数
12
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Plastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Sprocket; Conveying Chain; 1-1/2" Bore; K300 | K600 | K750; 1" Pitch; 12 Teeth; 4.06" Outside Diameter; 3.86" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Plastic
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
3.86 英寸 | 98.044 毫米
外径
4.06 英寸 | 103.124 毫米