SS5996-9T 2-1/2 S https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-SS5996-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnd055OHhNRE0wTXpBM01USTFNalV4TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMU0xT1RrMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTQ1M2E1NzEzN2E5MTY3NDM2ZjUwOTM4OGUyOTA0OTRlMDFhOWUxODc1ZmMzMGY5ZThlNTg0NjRkNzNmZDBhMg
24103656 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

SS5996-9T 2-1/2 S

描述

REXNORD SS5996-9T 2-1/2 S

Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 6.46" Outside Diameter; 6.579" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Stainless Steel Material; No Grooved; No Split; No Keyway

制造商部件号

SS5996-9T 2-1/2 S

BDI部件号
24103656

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699426465
重量 / Kilogram
4.627
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
9
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Stainless Steel
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5996 Series Stainless Steel Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10072752
重量/磅
10.2
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 6.46" Outside Diameter; 6.579" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Stainless Steel Material; No Grooved; No Split; No Keyway
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
6.46 英寸 | 164.084 毫米
节圆直径
6.579 英寸 | 167.107 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新