REXNORD
REXNORD
SSS7700-18T 1-1/4IN 1KW1SS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SSS7700-18T 1-1/4IN 1KW1SS
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 18 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.78" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Stainless Steel Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
SSS7700-18T 1-1/4IN 1KW1SS
BDI部件号
21571288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/SSS7700-18T-1-1-4IN-1KW1SS/p/21571288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699408188
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
18
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Stainless Steel
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7700 Series Stainless Steel Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028758
重量/磅
5
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 18 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.78" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Stainless Steel Material; No Grooved; Split; Keyway
外径
5.78 英寸 | 146.812 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.759 英寸 | 146.279 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米