SSW 1000 18 40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-1000-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNE1TOHhNREl3Tmpjek5USXdORE00TWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZNVEF3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGQ3NjI4MDhkZDg2OTFmMmZkZDY0MjdiMDM3MDY5Yzc4NzU1ZDE1Yzk3MDdiMTZkMDdiNzg1MWIwNDdlNDg3Zjg
18619887 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

SSW 1000 18 40

描述

REXNORD SSW 1000 18 40

Conveying Chain Sprocket; 40" Bore; 1000; 25.4" Pitch; 18 Teeth; 5.78" Outside Diameter; 5.76" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

SSW 1000 18 40

BDI部件号
18619887

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699488616
重量 / Kilogram
0.275
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1000
齿数
18
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40" Bore; 1000; 25.4" Pitch; 18 Teeth; 5.78" Outside Diameter; 5.76" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
5.76 英寸 | 146.304 毫米
外径
5.78 英寸 | 146.812 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新