114-582-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-D-GRIPPER-WHITE-PHOTO-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVppOHhNREl3Tmpjek16Z3lPREV5Tmk5SlRrUlNSVmhEU0VGSlRsaGZSRjlIVWtsUVVFVlNYMWRJU1ZSRlgxQklUMVJQWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0Y2IwMWIwMzUyODkwZTZkNTI5MjEwYjNkOGZhZWJlN2I4NDQ0NTM0ODdlOGYwNTJjMzQyZjJiNGZlZjRlYTcx
20851759 顶板链和网带配件 

REXNORD REXNORD

114-582-3

描述

REXNORD 114-582-3

1873 Series D Shaped Gripper Attachment; Used for 1873; 3.35 IN W; Neoprene

制造商部件号

114-582-3

BDI部件号
20851759

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210848880
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
M00134
部件类型
Gripper Attachment
部件描述
1873 Series D Shaped Gripper Attachment
用于
1873
尺寸
3.35 IN W
材料
Neoprene
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Side Grip
类别 - BDI
Flat Top Accessories
名称
Attachment
关键字串
Gripper
重量/磅
0.142
详细描述
1873 Series D Shaped Gripper Attachment; Used for 1873; 3.35 IN W; Neoprene