614-12-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-CDSC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhtTXk4NU16RTFNREk0TVRjeU9ETXdMbXB3Wnd8Y2UxNGNhMmM5Mzc3ZjZkYTUyYTExMWFhMDkzMTExOWMxODQ2YTczYWU0Y2VlMmRhMzBlYTBiM2I3YzVlYTYzZQ
18141550 顶板链和网带配件 

REXNORD REXNORD

614-12-3

描述

REXNORD 614-12-3

1701 Series Corner Disc; Used For 1701; 18 IN OD; Aluminum

制造商部件号

614-12-3

BDI部件号
18141550

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210837655
重量 / Kilogram
3.17
Product Group - BDI
M00134
部件类型
Corner Disc
部件描述
1701 Series Corner Disc
用于
1701
尺寸
18 IN OD
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flat Top
类别 - BDI
Flat Top Accessories
名称
Disc
关键字串
Corner
制造商内部编号
1701 BEVEL
重量/磅
7
详细描述
1701 Series Corner Disc; Used For 1701; 18 IN OD; Aluminum