MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
GR23-24
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR GR23-24
Carbon Steel Guide Ring; Used For 815; 5.56" OD X 0.125" THK; Carbon Steel
制造商部件号
GR23-24
BDI部件号
608857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E9%85%8D%E4%BB%B6/GR23-24/p/608857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950174716
重量 / Kilogram
0.208
Product Group - BDI
M00134
部件类型
Guide Ring
部件描述
Carbon Steel Guide Ring
用于
815
尺寸
5.56 IN OD X 0.125 IN THK
材料
Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Accessories
名称
Ring
关键字串
Guide
制造商内部编号
GR23-24
重量/磅
0.46
详细描述
Carbon Steel Guide Ring; Used For 815; 5.56" OD X 0.125" THK; Carbon Steel