MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
GR31-32
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR GR31-32
Carbon Steel Guide Ring; Used For 815; 7.5" OD X 0.125" THK; Carbon Steel
制造商部件号
GR31-32
BDI部件号
608871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E9%85%8D%E4%BB%B6/GR31-32/p/608871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950174792
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
M00134
部件类型
Guide Ring
部件描述
Carbon Steel Guide Ring
用于
815
尺寸
7.5 IN OD X 0.125 IN THK
材料
Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Accessories
名称
Ring
关键字串
Guide
制造商内部编号
GR31-32
重量/磅
0.67
详细描述
Carbon Steel Guide Ring; Used For 815; 7.5" OD X 0.125" THK; Carbon Steel