REXNORD
REXNORD
W805-AC
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD W805-AC
Carbon Steel Guide Ring Kit; Used For 60 | 66 | 815 | 820; 4.11 IN OD X 0.06 IN THK; Carbon Steel
制造商部件号
W805-AC
BDI部件号
18143367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E9%85%8D%E4%BB%B6/W805-AC/p/18143367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210627270
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M00332
部件类型
Guide Ring Kit
部件描述
Carbon Steel Guide Ring Kit
用于
60 | 66 | 815 | 820
尺寸
4.11 IN OD X 0.06 IN THK
材料
Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
17-18 Teeth | With Screw
类别 - BDI
Flat Top Accessories
名称
Ring Kit
关键字串
Guide
制造商内部编号
6262727
重量/磅
0.26
详细描述
Carbon Steel Guide Ring Kit; Used For 60 | 66 | 815 | 820; 4.11 IN OD X 0.06 IN THK; Carbon Steel