W862-YY https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-GDRNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmczT0M4eE1EYzJPVFEyTlRjM01EQXhOQzlKVGtSU1JWaEJRMU5TV1ZoZlIwUlNUa2RmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNiMWUyODllNjc5ZDJmNTA1NmEzN2Q5NDM3NjMxOTAwYTQ0NjM2ZWUxZWUwMGJkZjliYzc5MDYwNGRmMGZkMzk
18146471 顶板链和网带配件 

REXNORD REXNORD

W862-YY

描述

REXNORD W862-YY

Stainless Steel Guide Ring; Used For 60 | 66 | 815 | 820; 7.5 IN OD X 0.13 IN THK; Stainless Steel

制造商部件号

W862-YY

BDI部件号
18146471

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210880101
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00332
部件类型
Guide Ring
部件描述
Stainless Steel Guide Ring
用于
60 | 66 | 815 | 820
尺寸
7.5 IN OD X 0.13 IN THK
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
31-32 Teeth
类别 - BDI
Flat Top Accessories
名称
Ring
关键字串
Guide
制造商内部编号
6288010
重量/磅
0.67
详细描述
Stainless Steel Guide Ring; Used For 60 | 66 | 815 | 820; 7.5 IN OD X 0.13 IN THK; Stainless Steel