https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139384-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJneFlpOHhNRE0zTmpRek5EZzNOalEwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXprek9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTJmMjQ1NzQ2YjY4NTNiZTA0YWVjMTBmNTI0NzY4YTU2ZTJhMjZiMGMyZDYyZThmMjFmNDdlMGNlYmZlYTkxMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139384-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJneFlpOHhNRE0zTmpRek5EZzNOalEwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXprek9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTJmMjQ1NzQ2YjY4NTNiZTA0YWVjMTBmNTI0NzY4YTU2ZTJhMjZiMGMyZDYyZThmMjFmNDdlMGNlYmZlYTkxMg
REXNORD
REXNORD
10139384
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10139384
Plate Top Chain; 60 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 1-1/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material; Straight
制造商部件号
10139384
BDI部件号
24893719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/10139384/p/24893719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
60
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10139384
重量/磅
0.09
详细描述
Plate Top Chain; 60 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 1-1/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material; Straight
链宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米