REXNORD
REXNORD
1700
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1700
1700; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.97" Pitch; 2.17" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.17" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
1700
BDI部件号
18621103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/1700/p/18621103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 20 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210677688
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
M00330
链规格
1700
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF1700 TAB
重量/磅
0.85
详细描述
1700; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.97" Pitch; 2.17" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.17" Base Width; Straight Plate
板高
0.94 英寸 | 23.876 毫米
链宽
2.17 英寸 | 55.118 毫米
链节距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
销轴直径
0.32 英寸 | 8.128 毫米
底座宽度
2.17 英寸 | 55.118 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
板厚度
0.15 英寸 | 3.81 毫米