https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1755-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnNU9DOHhNREl3T0Rjek9EVTNORE0yTmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGMxTlY4eFVFeFRWRU5mTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDFjYzlmYTMxNGE1MWI2YTc3YjM5MDczYzEwNjViNGNmYTdiNmE5ZTU1OTJlMzU3MjhkMDE1MjVmYzcxYWU2MzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1755-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnNU9DOHhNREl3T0Rjek9EVTNORE0yTmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGMxTlY4eFVFeFRWRU5mTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDFjYzlmYTMxNGE1MWI2YTc3YjM5MDczYzEwNjViNGNmYTdiNmE5ZTU1OTJlMzU3MjhkMDE1MjVmYzcxYWU2MzE
REXNORD
REXNORD
1755
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1755
1755; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.58" Pitch; 1.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.09" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
1755
BDI部件号
18621128
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/1755/p/18621128
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210692346
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
M00330
链规格
1755
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF1755 TAB
重量/磅
0.25
详细描述
1755; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.58" Pitch; 1.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.09" Base Width; Straight Plate
链宽
1.09 英寸 | 27.686 毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米
链节距
1.58 英寸 | 40.132 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
底座宽度
1.09 英寸 | 27.686 毫米
板高
0.62 英寸 | 15.748 毫米