

REXNORD
REXNORD
1844SSK1.25
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1844SSK1.25
Plate Top Chain; 1844; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1/2" Chain Pitch; 1-1/4" Chain Width; Straight Running Material Type; 0.78" Base Width; 0.09" Plate Thickness; 0.78" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.16" Pin Diameter
制造商部件号
1844SSK1.25
BDI部件号
18621132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/1844SSK1-25/p/18621132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699272628
重量 / Kilogram
0.427
Product Group - BDI
M00330
链规格
1844
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Stainless Steel
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
600 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
SS1844 SS-1.25IN
制造商内部编号
10145139
重量/磅
0.08
详细描述
Plate Top Chain; 1844; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1/2" Chain Pitch; 1-1/4" Chain Width; Straight Running Material Type; 0.78" Base Width; 0.09" Plate Thickness; 0.78" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.16" Pin Diameter
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板厚度
0.09 英寸 | 2.286 毫米
链宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板高
0.78 英寸 | 19.812 毫米
底座宽度
0.78 英寸 | 19.812 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米