REXNORD
REXNORD
1864AK2.25
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1864AK2.25
1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
1864AK2.25
BDI部件号
18621133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/1864AK2-25/p/18621133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210122508
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M00330
链规格
1864
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Heavy Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
SS1864 2.2
重量/磅
2.2
详细描述
1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
链宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
板高
0.86 英寸 | 21.844 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
底座宽度
1.12 英寸 | 28.448 毫米
销轴直径
0.23 英寸 | 5.842 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米