1864AK6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-1864-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnd1ppOHhNRE00T0RNeU1qYzBOak01T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcyTkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM5YTM1M2RiNWNmODljNmNjYjVhOTQyMWU0YjgyNWRhYzlhNTRmZjdiMWM2NTVmMjY2YjBlM2M5Mzg1OTNkMTM
18621136 顶板链 

REXNORD REXNORD

1864AK6

描述

REXNORD 1864AK6

1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate

制造商部件号

1864AK6

BDI部件号
18621136

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210905613
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M00330
链规格
1864
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Heavy Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
SS1864 6 I
重量/磅
3.5
详细描述
1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
链宽
6 英寸 | 152.4 毫米
板高
0.86 英寸 | 21.844 毫米
底座宽度
1.12 英寸 | 28.448 毫米
销轴直径
0.23 英寸 | 5.842 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新