https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-S1864-2STLST-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobVpTOHhNREl3T0Rjek9UVXlORFl6T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZVekU0TmpSZk1sTlVURk5VWDBkSlRFRmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzkwMWQ0ZDFlYTIyYzYwNGI5OTA0ZGMzZDc5NTJmMDA4MzY1OWYzM2MzMmEzOWM1YzAyYTVhNzRkZTU2OWYxZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-S1864-2STLST-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobVpTOHhNREl3T0Rjek9UVXlORFl6T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZVekU0TmpSZk1sTlVURk5VWDBkSlRFRmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzkwMWQ0ZDFlYTIyYzYwNGI5OTA0ZGMzZDc5NTJmMDA4MzY1OWYzM2MzMmEzOWM1YzAyYTVhNzRkZTU2OWYxZA
REXNORD
REXNORD
1864K4.5
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1864K4.5
Chain, Plate Top; S1864; 2 Piece Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running
制造商部件号
1864K4.5
BDI部件号
18621139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/1864K4-5/p/18621139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210905507
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M00330
链规格
S1864
基本结构
2 Piece Steel with Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Green Internally Lubricated Acetal
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.338
详细描述
Chain, Plate Top; S1864; 2 Piece Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米