

REXNORD
REXNORD
1874K2.25
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1874K2.25
Plate Top Chain; 1874; 2 Piece Steel with Steel Top; 3/4" Chain Pitch; 2-1/4" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2-1/4" Tab Width; 0.12" Plate Thickness; 1.03" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
1874K2.25
BDI部件号
18621147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/1874K2-25/p/18621147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210869434
重量 / Kilogram
0.885
Product Group - BDI
M00330
链规格
1874
基本结构
2 Piece Steel with Steel Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Carbon Steel
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
S1874TAB S-2.25IN
制造商内部编号
10084595
重量/磅
0.24
详细描述
Plate Top Chain; 1874; 2 Piece Steel with Steel Top; 3/4" Chain Pitch; 2-1/4" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2-1/4" Tab Width; 0.12" Plate Thickness; 1.03" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
链宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板高
1.03 英寸 | 26.162 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
标签宽
2.25英寸 | 57.15毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米