https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1874-2STL-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJobU1TOHhNREl3T0Rjek9UQTVPRFkxTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGczTkY4eVUxUk1YMVJCUWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGI3ZWRmOTFmYTQ3Y2YzZTkxZTcyYWY4NWRhNTBmYTdhMWIzNDA5MWRiNDlmNTQ2ZWU0ZWFiYzhmOTkzYWU0ZTE
REXNORD
REXNORD
1874K6
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1874K6
1874; 2 Piece Steel with Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.25" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
1874K6
BDI部件号
18621156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/1874K6/p/18621156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210681159
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M00330
链规格
1874
基本结构
2 Piece Steel with Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
S1874 6 IN
重量/磅
3.8
详细描述
1874; 2 Piece Steel with Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.25" Tab Width; Straight Plate
标签宽
2.25英寸 | 57.15毫米
板高
1.03 英寸 | 26.162 毫米
链宽
6 英寸 | 152.4 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米