1874SSK4.5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1874-2SS-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmc1T0M4eE1EYzJOemt5TXpVeE1UTXlOaTlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk1UZzNORjh5VTFOZlZFRkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ5YmZlMzZjMmYzZGJmZjhiOGJhODgzN2M2YmQwMmRmZmJkNzEzYmFmODhjZTQ5M2JjZmE3N2RhY2IyYzc4MTU
18621161 顶板链 

REXNORD REXNORD

1874SSK4.5

描述

REXNORD 1874SSK4.5

1874; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.25" Tab Width; Straight Plate

制造商部件号

1874SSK4.5

BDI部件号
18621161

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210681265
重量 / Kilogram
1.452
Product Group - BDI
M00330
链规格
1874
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
SS1874 4.5
重量/磅
3.2
详细描述
1874; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.25" Tab Width; Straight Plate
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
标签宽
2.25英寸 | 57.15毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
板高
1.03 英寸 | 26.162 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新