https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-20082959-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmczTkM4eE1EY3hNekF3TWprMk56QTNNQzlKVGtSVlEwMVlXRmhZV0ZoZk1qQXdPREk1TlRsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZWJlMDE2MDBjNWYxNTgxYWNhYWQ4ZWY0MGIyMjcyMzMyNzBiN2Q0ZWViZmExODU5ZGQwNTAxNTZmYzcwMzM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-20082959-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmczTkM4eE1EY3hNekF3TWprMk56QTNNQzlKVGtSVlEwMVlXRmhZV0ZoZk1qQXdPREk1TlRsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZWJlMDE2MDBjNWYxNTgxYWNhYWQ4ZWY0MGIyMjcyMzMyNzBiN2Q0ZWViZmExODU5ZGQwNTAxNTZmYzcwMzM4
UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
31LF1702
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. 31LF1702
Plate Top Chain; 1702; Plastic with Plastic Top; 1.97" Chain Pitch; 2.1" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Base Width; 0.14" Plate Thickness; 0.98" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.314" Pin Diameter
制造商部件号
31LF1702
BDI部件号
20082959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/31LF1702/p/20082959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.458
Product Group - BDI
M00132
链规格
1702
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brown Color; Uni Flex
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 1702; Plastic with Plastic Top; 1.97" Chain Pitch; 2.1" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Base Width; 0.14" Plate Thickness; 0.98" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.314" Pin Diameter
链节距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
板厚度
0.14 英寸 | 3.556 毫米
链宽
2.1 英寸 | 53.34 毫米
底座宽度
2.24 英寸 | 56.896 毫米
销轴直径
0.314 英寸 | 7.976 毫米
板高
0.98 英寸 | 24.892 毫米


